Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh BORNEO MT MID S3 WR M AN CI HI HRO SRC - 630870 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Puma BORNEO MT MID S3 WR M AN CI HI HRO SRC - 630870 - Größe: 40
Puma BORNEO MT MID S3 WR M AN CI HI HRO SRC - 630870 - Größe: 40
Puma BORNEO MT MID S3 WR M AN CI HI HRO SRC - 630870 - Größe: 40
Puma BORNEO MT MID S3 WR M AN CI HI HRO SRC - 630870 - Größe: 40
Puma BORNEO MT MID S3 WR M AN CI HI HRO SRC - 630870 - Größe: 40
Puma BORNEO MT MID S3 WR M AN CI HI HRO SRC - 630870 - Größe: 40
Puma BORNEO MT MID S3 WR M AN CI HI HRO SRC - 630870 - Größe: 40
Puma BORNEO MT MID S3 WR M AN CI HI HRO SRC - 630870 - Größe: 40
Artikel-Nr.:
     C8365-630870200000040
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     630870200000040
EAN/GTIN:
     4051428106849
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SCUFF CAPS EVO definiert sich durch die outdoorgeprägte Ausstattung und das Offroad-Design.

Die Modelle basieren auf ausgefeiltem Know-How, kombiniert mit einem hohen Maß an Komfort. Echte Performance-Lösungen und zuverlässige Sicherheit helfen dir den täglichen Arbeitsrisiken zu trotzen.

RUBBER OUTSOLE
Grobe Stollen und bis zu 300°C hitzebeständig - dieser widerstandsfähigen HRO Gummisohle sieht man an, wofür sie entwickelt wurde: für optimalen Schutz und Leistung besonders auf unbefestigten Untergründen.

PU MIDSOLE
Direkt angespritzt absorbiert die leichte PU-Zwischensohle Stöße über die gesamte Fußfläche.

SCUFF CAP
Extra hochgezogene Überkappe für Träger, die während ihrer Arbeit viel knien.

VOLUME PLUS
Die spezielle Leistenform schafft mehr Platz für die kleinen Zehen und im Ballenbereich. Diese Extraportion Komfort ist bis Schuhgröße 48 erhältlich.

ZIPPER
Der seitliche YKK-Reißverschluss ermöglicht ein bequemes An- und Ausziehen. Die dahinterliegende geschlossene Staublasche verhindert das Eindringen von Schmutz und die Bildung von unangenehmen Druckstellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Puma
Material:
glattes Vollrindleder
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
40
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 | 28 | 12,5
Verfügbarkeit:
36 - 48
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
Stahlzwischensohle
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschuh s3 puma 40, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, PUMA, PUMA SAFETY
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,05*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 114,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,96*
€ 168,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 139,74*
€ 166,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,49*
€ 155,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 124,93*
€ 148,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,05*
€ 135,72
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,89*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.