Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitsstiefel Conquest STONE HIGH S3 HRO SRC - 630740 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA Conquest STONE HIGH S3 HRO SRC - 630650 - Größe: 40 - Ansicht rechts
PUMA Conquest STONE HIGH S3 HRO SRC - 630650 - Größe: 40 - Ansicht rechts
PUMA Conquest STONE HIGH S3 HRO SRC - 630650 - Größe: 40 - Ansicht links
PUMA Conquest STONE HIGH S3 HRO SRC - 630650 - Größe: 40 - Kombinierte Ansicht
PUMA Conquest STONE HIGH S3 HRO SRC - 630650 - Größe: 40 - Ansicht hinten
PUMA Conquest STONE HIGH S3 HRO SRC - 630650 - Größe: 40 - Ansicht Sohle
PUMA Conquest STONE HIGH S3 HRO SRC - 630650 - Größe: 40 - Ansicht oben
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-630740801000040
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     630740801000040
EAN/GTIN:
     4051428070331
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
OFFROAD ZU HAUSE

Klassischer Outdoor-Look verbunden mit effizienter Sicherheit. Die neuen SCUFF CAPS EVO zeichnen sich mit ihren Fiberglasskappen und BreathActive Funktionsfutter als leichte und atmungsaktive, aber durch den 17cm hohen Schaft und dem FAP Durchtrittschutz als sehr sichere Sicherheitsschuhe aus. In der Zeitlosen Stone Farbe des Nubukleders bleibt auch bei gewerblichem Einsatz ein modebewusster Look im Mittelpunkt. Die SCUFF CAPS EVO Gummisohle bleibt gegen Hitze bis zu 300°C beständig und ist selbst auf unbefestigtem Untergrund rutschfest.

Weitere Informationen:
Farbe:
stone
Marke:
PUMA
Material:
Nubukleder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
40
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
40- 48
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, PUMA, Conquest STONE HIGH, S3, SRC, Größe: 40, wheat, EN ISO 20345:2011
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,50*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 46,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,08*
€ 131,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,55*
€ 129,17
pro Paar
ab 3 Paar
€ 108,54*
€ 129,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,20*
€ 121,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,81*
€ 117,58
pro Paar
ab 30 Paar
€ 98,80*
€ 117,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,50*
€ 110,08
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,85*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,92*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.