Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh CASCADES DISC MID S3 CI HI HRO SRC - 630211 - Größe: 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Puma CASCADES DISC MID S3 CI HI HRO SRC - 630211 - Größe: 47
Puma CASCADES DISC MID S3 CI HI HRO SRC - 630211 - Größe: 47
Puma CASCADES DISC MID S3 CI HI HRO SRC - 630211 - Größe: 47
Puma CASCADES DISC MID S3 CI HI HRO SRC - 630211 - Größe: 47
Puma CASCADES DISC MID S3 CI HI HRO SRC - 630211 - Größe: 47
Puma CASCADES DISC MID S3 CI HI HRO SRC - 630211 - Größe: 47
Puma CASCADES DISC MID S3 CI HI HRO SRC - 630211 - Größe: 47
Puma CASCADES DISC MID S3 CI HI HRO SRC - 630211 - Größe: 47
Artikel-Nr.:
     C8365-630211202000047
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     630211202000047
EAN/GTIN:
     4051428108171
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

HEAVY DUTY!

Die Scuff Caps-Serie ist eine der erfolgreichsten Sicherheitsschuh-Konzepte, speziell designed und entwickelt für den Bausektor, den Maschinenbau und die Industrie. Hier trifft eine hohe Belastbarkeit des Schuhs auf einen nahezu beispiellosen Tragekomfort. Das ist besonders im Baubereich ein absolutes Muss, da Schuhe nicht selten acht, neun oder mehr Stunden getragen werden. Der CASCADES MID mit seinem schwarzen Schaft aus gefettetem Vollrindleder und strapazierfähigem Cordura® überzeugt nicht nur durch sein klares Design, sondern durch zahlreiche Features. Der im Absatz integrierte EVER.FLEX Entkopplungspunkt hilft dem Fuß bei jedem Schritt, den idealen Kontakt zwischen Ferse und Boden zu finden, individuell angepasst an Gewicht, Größe und Schrittlänge des Trägers. Eine extra Portion Komfort liefert das VOLUME PLUS Konzept, das mit seiner speziellen Leistenform mehr Platz besonders für die kleinen Zehen schafft.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Marke:
Puma
Material:
gefettetes Vollrindleder
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
47
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 | 28 | 13,5
Verfügbarkeit:
39 - 48
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,97*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,55*
€ 155,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,50*
€ 154,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,97*
€ 142,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,36*
€ 137,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,97*
€ 122,53
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000047
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000047
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000047
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000047
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000047
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000047
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000047
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.