Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros ONTARIO Gefütterter Klettstiefel - 589020 - Größe: 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros ONTARIO Gefütterter Klettstiefel - 589020 - Größe: 46 - Ansicht außen
Albatros ONTARIO Gefütterter Klettstiefel - 589020 - Größe: 46 - Ansicht außen
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-589020200000046
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     589020200000046
EAN/GTIN:
     4018623937166
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Albatros ONTARIO Gefütterter Klettstiefel - 589020200000046

Draußen Winter, innen Komfort! Mit unseren Canadian Boots bist du für alle klimatischen Herausforderungen gerüstet! In klassischem schwarz gehalten, überzeugt der Klettstiefel ONTARIO neben der rutsch-und abriebfesten TEFAPRENE®-Laufsohle und dem festen Warmfutter aus Polyester vor allem auch durch 3M Scotchlite Reflexstreifen, die für eine erhöhte Sicherheit sorgen, welche während der dunkleren Monate unerlässlich ist!
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Synthetik
Größe:
46
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbare Größen:
36- 47
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,25*
€ 63,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,57*
€ 62,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,71*
€ 59,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,91*
€ 58,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,67*
€ 55,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,22*
€ 47,86
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
589020200000047
ab € 40,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.