Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros ONTARIO Gefütterter Klettstiefel - 589020 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros ONTARIO Gefütterter Klettstiefel - 589020 - Größe: 41 - Ansicht außen
Albatros ONTARIO Gefütterter Klettstiefel - 589020 - Größe: 41 - Ansicht außen
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-589020200000041
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     589020200000041
EAN/GTIN:
     4018623937111
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Albatros ONTARIO Gefütterter Klettstiefel - 589020200000041

Draußen Winter, innen Komfort! Mit unseren Canadian Boots bist du für alle klimatischen Herausforderungen gerüstet! In klassischem schwarz gehalten, überzeugt der Klettstiefel ONTARIO neben der rutsch-und abriebfesten TEFAPRENE®-Laufsohle und dem festen Warmfutter aus Polyester vor allem auch durch 3M Scotchlite Reflexstreifen, die für eine erhöhte Sicherheit sorgen, welche während der dunkleren Monate unerlässlich ist!
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Synthetik
Größe:
41
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbare Größen:
36- 47
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,45*
€ 63,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,77*
€ 62,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,92*
€ 59,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,15*
€ 58,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,02*
€ 55,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,15*
€ 47,78
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
589020200000036
ab € 39,40*
Ähnlich
ISM
589020200000037
ab € 39,37*
Ähnlich
ISM
589020200000038
ab € 39,54*
Ähnlich
ISM
589020200000039
ab € 40,31*
Ähnlich
ISM
589020200000040
ab € 40,48*
Ähnlich
ISM
589020200000042
ab € 40,31*
Ähnlich
ISM
589020200000043
ab € 40,19*
Ähnlich
ISM
589020200000044
ab € 40,15*
Ähnlich
ISM
589020200000045
ab € 40,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.