Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros REGINA BLACK Gefütterter Damen-Schnürstiefel - 581430 - Größe: 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros REGINA BLACK Gefütterter Damen-Schnürstiefel - 581430 - Größe: 37 - Ansicht außen
Albatros REGINA BLACK Gefütterter Damen-Schnürstiefel - 581430 - Größe: 37 - Ansicht außen
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-581430200000037
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     581430200000037
EAN/GTIN:
     4051428078641
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Schnür-Stiefel
Schnürstiefel

Albatros REGINA BLACK Gefütterter Damen-Schnürstiefel - 581430200000037

Die gefütterten Damenschnürstiefel REGINA BLACK von ALBATROS sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit zeitlich aktuellen Kaltwettertechnologien ausgestattet. Die Schuhe sind mit einer ausgezeichneten wasser- und schmutzabweisenden Beschichtung versehen. Das isolierende feste Warmfutter schützt bei Temperaturen bis zu -30°C. Die griffige, rutsch- und abriebfeste Laufsohle sorgt für eine sichere Fortbewegung. Ein stilvoller Schutz bei kalten Temperaturen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Synthetik
Größe:
37
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbare Größen:
36- 42
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, schnürstiefel schwarz, schnürstiefel, Albatros, REGINA BLACK, Gefütterter Damen-Schnürstiefel, Stiefel, Damen, Größe: 37, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,60*
€ 57,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,23*
€ 57,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,35*
€ 55,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,52*
€ 54,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,63*
€ 53,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,51*
€ 43,45
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
581430200000036
ab € 36,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.