Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros FLORA Gartenclog - 550150 - Größe: 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros FLORA Gartenclog - 550150 - Größe: 37 - Außenansicht außen
Albatros FLORA Gartenclog - 550150 - Größe: 37 - Außenansicht außen
Albatros FLORA Gartenclog - 550150 - Größe: 37 - Außenansicht Paar
Albatros FLORA Gartenclog - 550150 - Größe: 37 - Ansicht hinten
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-550150202000037
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     550150202000037
EAN/GTIN:
     4051428050777
Suchbegriffe:
Gartenclogs
PVC Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs

Albatros FLORA Gartenclog - 550150202000037

Mit unserem Gartenclog FLORA sind deine Blumen und Pflanzen nicht mehr das einzige Highlight in deinem Garten! Die ansprechende, aber dennoch neutrale Optik trifft bei diesem Artikel auf hohe Funktionalität und komfortable Eigenschaften! Der Gartenclog aus hochwertigem Naturkautschuk ist wasserdicht und mit einer herausnehmbaren Einlegesohle und angenehmem Baumwollfutter ausgestattet. Eine weitere Annehmlichkeiten ist die Möglichkeit des schnellen An-und Ausziehens sowie eine rutschhemmende Gummisohle, welche sich selbst reinigt. Da bleibt nur noch eins: Ab in den Garten!
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Marke:
Albatros
Material:
Gummi
Größe:
37
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbare Größen:
36- 41
Weitere Suchbegriffe: Pantoletten, gartenclogs albatros, gartenclogs, clogs schwarz, Albatros, FLORA, Gartenclog, Größe: 37, schwarz/grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,30*
€ 28,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,02*
€ 28,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,80*
€ 27,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,06*
€ 26,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,22*
€ 25,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,52*
€ 20,85
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
550160300000036
ab € 17,48*
Ähnlich
ISM
550150202000036
ab € 17,61*
Ähnlich
ISM
550150202000038
ab € 17,52*
Ähnlich
ISM
550150202000039
ab € 17,43*
Ähnlich
ISM
550150202000040
ab € 17,59*
Ähnlich
ISM
550150202000041
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.