Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros CLIMA Poloshirt - 297820 - Größe: S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros CLIMA Poloshirt - 297820 - Größe: S - Vorderansicht
Albatros CLIMA Poloshirt - 297820 - Größe: S - Vorderansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-29782024100000S
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     29782024100000S
EAN/GTIN:
     4051428087599
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Albatros CLIMA Poloshirt - 29782024100000S

komfortabler Polyester Jersey mit 98% UV Schutz (UPF 40+), sehr leicht (180g/m²), CoolDry Ausrüstung, hoher Feuchtigkeitstransport, schnell trocknend und atmungsaktiv, längere Passform durch geraden Schnitt in normaler Länge, Polokragen mit Knopfleiste
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-blau
Marke:
Albatros
Material:
0,95 Polyester; 0,05 Elasthan
Größe:
S
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt blau, herren poloshirt, herren-poloshirt s, Albatros, CLIMA, Poloshirt, Outdoorfashion, Größe: S, schwarz-blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2978202410002XL
ab € 14,38*
Ähnlich
ISM
2978202410003XL
ab € 14,44*
Ähnlich
ISM
29782024100000L
ab € 14,37*
Ähnlich
ISM
29782026300000L
ab € 14,36*
Ähnlich
ISM
29782024100000M
ab € 14,46*
Ähnlich
ISM
29782026300000M
ab € 14,34*
Ähnlich
ISM
29782026300000S
ab € 14,46*
Ähnlich
ISM
2978202410000XL
ab € 14,44*
Ähnlich
ISM
2978202630000XL
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.