Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros CLIMA Poloshirt - 297820 - Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros CLIMA Poloshirt - 297820 - Größe: M - Vorderansicht
Albatros CLIMA Poloshirt - 297820 - Größe: M - Vorderansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-29782024100000M
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     29782024100000M
EAN/GTIN:
     4051428087582
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Albatros CLIMA Poloshirt - 29782024100000M

komfortabler Polyester Jersey mit 98% UV Schutz (UPF 40+), sehr leicht (180g/m²), CoolDry Ausrüstung, hoher Feuchtigkeitstransport, schnell trocknend und atmungsaktiv, längere Passform durch geraden Schnitt in normaler Länge, Polokragen mit Knopfleiste
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-blau
Marke:
Albatros
Material:
0,95 Polyester; 0,05 Elasthan
Größe:
M
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt blau, herren poloshirt, herren-poloshirt m, Albatros, CLIMA, Poloshirt, Outdoorfashion, Größe: M, schwarz-blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2978202410002XL
ab € 14,43*
Ähnlich
ISM
2978202410003XL
ab € 14,40*
Ähnlich
ISM
29782024100000L
ab € 14,36*
Ähnlich
ISM
29782026300000L
ab € 14,42*
Ähnlich
ISM
29782026300000M
ab € 14,43*
Ähnlich
ISM
29782024100000S
ab € 14,43*
Ähnlich
ISM
29782026300000S
ab € 14,42*
Ähnlich
ISM
2978202410000XL
ab € 14,47*
Ähnlich
ISM
2978202630000XL
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.