Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros BRONZE 1/2 - Hemd 1/2 Arm - 290410 - Größe: 49/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros BRONZE 1/2 - Hemd 1/2 Arm - 290410 - Größe: 49/50 - Vorderansicht
Albatros BRONZE 1/2 - Hemd 1/2 Arm - 290410 - Größe: 49/50 - Vorderansicht
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     C8365-290410300004950
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     290410300004950
EAN/GTIN:
     4051428080651
Suchbegriffe:
Kurzarm-Hemd
Kurzarmhemd
kurzarmhemd blau
kurzarm hemd

Albatros BRONZE 1/2 - Hemd 1/2 Arm - 290410300004950

strapazierfähige Webqualität, langarm, normale Passform, Brusttasche links, durchgehende Knopfleiste, weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Knopf, 90 cm Rückenlänge, in 5 Designs frei einteilbar
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Marke:
Albatros
Material:
Baumwolle
Größe:
49/50
Verfügbare Größen:
39/40- 49/55
Weitere Suchbegriffe: Albatros, BRONZE 1/2, Hemd 1/2 Arm, Outdoorfashion, Hemd, Größe: 49/50, blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
290410300003940
ab € 18,26*
Ähnlich
ISM
290410300004142
ab € 106,91*
Ähnlich
ISM
290410300004344
ab € 101,81*
Ähnlich
ISM
290410300004546
ab € 101,21*
Ähnlich
ISM
290410300004748
ab € 101,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.