Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros BRONZE 1/2 - Hemd 1/2 Arm - 290410 - Größe: 39/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros BRONZE 1/2 - Hemd 1/2 Arm - 290410 - Größe: 39/40 - Vorderansicht
Albatros BRONZE 1/2 - Hemd 1/2 Arm - 290410 - Größe: 39/40 - Vorderansicht
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     C8365-290410300003940
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     290410300003940
EAN/GTIN:
     4051428080606
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Kurzarm-Hemd
Kurzarmhemd

Albatros BRONZE 1/2 - Hemd 1/2 Arm - 290410300003940

strapazierfähige Webqualität, langarm, normale Passform, Brusttasche links, durchgehende Knopfleiste, weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Knopf, 90 cm Rückenlänge, in 5 Designs frei einteilbar
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Marke:
Albatros
Material:
Baumwolle
Größe:
39/40
Verfügbare Größen:
39/40- 49/50
Weitere Suchbegriffe: kurzarmhemd blau, kurzarm hemd, Albatros, BRONZE 1/2, Hemd 1/2 Arm, Outdoorfashion, Hemd, Größe: 39/40, blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
290410300004142
ab € 101,18*
Ähnlich
ISM
290410300004344
ab € 101,17*
Ähnlich
ISM
290410300004546
ab € 101,37*
Ähnlich
ISM
290410300004748
ab € 101,82*
Ähnlich
ISM
290410300004950
ab € 101,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.