Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros COPPER LG WEBFLANELL-Hemd, extra lang - 290310 - Größe: 39/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros COPPER LG WEBFLANELL-Hemd, extra lang - 290310 - Größe: 39/40 - Vorderansicht
Albatros COPPER LG WEBFLANELL-Hemd, extra lang - 290310 - Größe: 39/40 - Vorderansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-290310321003940
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     290310321003940
EAN/GTIN:
     4051428085625
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Albatros COPPER LG WEBFLANELL-Hemd, extra lang - 290310321003940

robustes Webflanell geraut, 1/1 Arm, normale Passform, Brusttasche links, durchgehende Knopfleiste, weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Knopf, 90 cm Rückenlänge
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/natur
Marke:
Albatros
Material:
Baumwolle
Größe:
39/40
Verfügbare Größen:
39/40- 51/52
Weitere Suchbegriffe: Flanell-Hemd, Flanellhemd, arbeitshemd langarm blau, arbeits hemd, arbeitshemden langarm, Albatros, COPPER LG, WEBFLANELL-Hemd, extra lang, Outdoorfashion, Hemd, Größe: 39/40, blau/natur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
290310205004950
ab € 14,08*
Ähnlich
ISM
290310205005152
ab € 14,08*
Ähnlich
ISM
290310300005152
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.