Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros PROFI LINE Shorts - 286380 - Größe: 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros PROFI LINE Shorts - 286380 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros PROFI LINE Shorts - 286380 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros PROFI LINE Shorts - 286380 - Größe: 2XL - Hinteransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2863808080002XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2863808080002XL
EAN/GTIN:
     4051428053976
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Albatros PROFI LINE Shorts - 2863808080002XL

Unsere PROFI LINE gibt alles, damit du alles geben kannst - Workwear aus reiner Baumwolle für höchste Ansprüche an Arbeitskleidung. Unsere Shorts überzeugen mit ihrem robusten, schmutzabweisendem Material aus starkem Baumwolltwill, reflektierenden Elementen zur besseren Sichtbarkeit und weiteren Funktionalitäten wie Werkzeug-, Zollstock-und Handytaschen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Baumwolle
Größe:
2XL
Verfügbare Größen:
XS- 4XL
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2863808080003XL
ab € 59,55*
Ähnlich
ISM
2863808080004XL
ab € 59,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.