Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros ALLROUND GREEN Latzhose - 286300 - Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros ALLROUND GREEN Latzhose - 286300 - Größe: M - Vorderansicht
Albatros ALLROUND GREEN Latzhose - 286300 - Größe: M - Vorderansicht
Albatros ALLROUND GREEN Latzhose - 286300 - Größe: M - Hinteransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-28630062000000M
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     28630062000000M
EAN/GTIN:
     4051428046435
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flach-Beutel
Flachbeutel

Albatros ALLROUND GREEN Latzhose - 28630062000000M

Die Zeichen für einen erfolgreichen Arbeitstag stehen auf Grün! Die Produkte unserer ALLROUND GREEN Linie bieten durch ihre auffälligere, aber dennoch neutrale Farbe erhöhte Sichtbarkeit und modernes Design. Unsere Latzhose ist dein praktischer Begleiter im Arbeitsalltag. Hergestellt aus strapazierfähigem Canvas mit robusten Polyester Oxford Besätzen lässt sie dich auch während langen, anstrengenden Arbeitstagen nicht im Stich. Du kannst in ihr alles unterbringen, was du während der Arbeit an Utensilien benötigst, denn eine Vielzahl an funktionalen Taschen, überwiegend mit Patte und Klett sowie Werkzeugschlaufen, Zollstock-und Handytasche bieten jede Menge Stauraum.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
0,8 Polyester; 0,2 Baumwolle
Größe:
M
Verfügbare Größen:
XS- 2XL
Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, softshell-jacke grau, soft shell jacke, softshelljacke albatros, Albatros, ALLROUND GREEN, Latzhose, Workfashion, Größe: M, grün/schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
28630062000000L
ab € 28,87*
Ähnlich
ISM
28630062000000S
ab € 28,74*
Ähnlich
ISM
2863006200000XS
ab € 28,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.