Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros ALLROUND BLACK Bundhose - 286270 - Größe: 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros ALLROUND BLACK Bundhose - 286270 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros ALLROUND BLACK Bundhose - 286270 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros ALLROUND BLACK Bundhose - 286270 - Größe: 2XL - Hinteransicht
Albatros ALLROUND BLACK Bundhose - 286270 - Größe: 2XL - Seitenansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2862708080002XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2862708080002XL
EAN/GTIN:
     4051428026468
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Albatros ALLROUND BLACK Bundhose - 2862708080002XL

ALLROUND BLACK - die Klassiker aus unserer Workwear! Unsere Bundhose ist dein praktischer Begleiter im Arbeitsalltag. Hergestellt aus strapazierfähigem Canvas mit robusten Polyester Oxford Besätzen lässt sie dich auch während langen, anstrengenden Arbeitstagen nicht im Stich. Du kannst in ihr alles unterbringen, was du während der Arbeit an Utensilien benötigst, denn eine Vielzahl an funktionalen Taschen, überwiegend mit Patte und Klett sowie Werkzeugschlaufen, Zollstock-und Handytasche bieten jede Menge Stauraum.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
0,8 Polyester; 0,2 Baumwolle
Größe:
2XL
Verfügbare Größen:
XS- 3XL
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose grau, arbeitshose xxl, berufshose, Albatros, ALLROUND BLACK, Workfashion, Hose, Größe: 2XL, grau/schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2862708080003XL
ab € 34,23*
Ähnlich
ISM
28627080800000L
ab € 34,16*
Ähnlich
ISM
28627080800000M
ab € 34,09*
Ähnlich
ISM
28627080800000S
ab € 34,09*
Ähnlich
ISM
2862708080000XL
ab € 34,19*
Ähnlich
ISM
2862708080000XS
ab € 34,05*
Ähnlich
ISM
2862608080003XL
ab € 37,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.