Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS6YMI14E, Freistehender Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS6YMI14E, Freistehender Geschirrspüler
SPS6YMI14E, Freistehender Geschirrspüler
SPS6YMI14E, Freistehender Geschirrspüler
SPS6YMI14E, Freistehender Geschirrspüler
SPS6YMI14E, Freistehender Geschirrspüler
SPS6YMI14E, Freistehender Geschirrspüler
SPS6YMI14E, Freistehender Geschirrspüler
SPS6YMI14E, Freistehender Geschirrspüler
SPS6YMI14E, Freistehender Geschirrspüler
SPS6YMI14E, Freistehender Geschirrspüler
SPS6YMI14E, Freistehender Geschirrspüler
SPS6YMI14E, Freistehender Geschirrspüler
SPS6YMI14E, Freistehender Geschirrspüler
SPS6YMI14E, Freistehender Geschirrspüler
SPS6YMI14E, Freistehender Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8321-SPS6YMI14E
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SPS6YMI14E
EAN/GTIN:
     4242005388851
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 51 kWh / 8.5 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:45 (h:min) Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW Programme und Optionen 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1,5h 60° 60 °C, Schnell 45° 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+ Maschinenpflege-Programm Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spültechnologie und Sensorik Zeolith®-Trocknen Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Aquasensor Dosier Assistent Eco Silence Drive DuoPower Sprüharme im Oberkorb Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem Vario Flex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints Vario Schublade Pro Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (3x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Gläseranlagebügel im Unterkorb Anzeige und Bedienung Touch-Bedienung (schwarz) Klartext-Beschriftung (englisch) Home Connect-fähig über WLAN Emotion Light weiß Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden AntiFingerprint Technische Informationen und Zubehör AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Tastensperre Glasschutz-Technik inkl. Flaschenhalter (Kunststoff) Salzeinfüllhilfe (Trichter) Maße Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 45.0 cm x 60.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte:
abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
600 mm
Breite:
450 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Anzahl der Programme:
8
Restzeitanzeige:
ja
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 665,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,10*
€ 948,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,04*
€ 918,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,03*
€ 867,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,90*
€ 834,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,02*
€ 791,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.