Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMV8YCX03E, Vollintegrierter Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMV8YCX03E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV8YCX03E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV8YCX03E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV8YCX03E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV8YCX03E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV8YCX03E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV8YCX03E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV8YCX03E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV8YCX03E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV8YCX03E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV8YCX03E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV8YCX03E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV8YCX03E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV8YCX03E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV8YCX03E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV8YCX03E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV8YCX03E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV8YCX03E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV8YCX03E, Vollintegrierter Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8321-SMV8YCX03E
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SMV8YCX03E
EAN/GTIN:
     4242005301669
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9.5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:55 (h:min) Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW Programme und Optionen 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, Hygiene+, SpeedPerfect+ Maschinenpflege-Programm Silence on Demand (per App) Spültechnologie und Sensorik Zeolith®-Trocknen Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Aquasensor Dosier Assistent Eco Silence Drive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem MaxFlex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints Extra Clean Zone Vario Schublade Pro Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x) Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Gläseranlagebügel im Unterkorb Anzeige und Bedienung Home Connect-fähig über WLAN Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige Touch-Bedienung (metallic) Emotion Light weiß Bedienung von oben Klartext-Beschriftung (englisch) Time Light Echtzeit-Anzeige Akustisches Signal am Programmende Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Präzise Glasschutz-Technik Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Maße Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
550 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Anzahl der Programme:
8
Restzeitanzeige:
nein
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 803,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,81*
€ 1.165,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,55*
€ 1.145,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,46*
€ 1.073,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,44*
€ 1.026,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,70*
€ 956,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.