Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMV4HAX48E, Vollintegrierter Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMV4HAX48E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV4HAX48E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV4HAX48E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV4HAX48E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV4HAX48E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV4HAX48E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV4HAX48E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV4HAX48E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV4HAX48E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV4HAX48E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV4HAX48E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV4HAX48E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV4HAX48E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV4HAX48E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV4HAX48E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMV4HAX48E, Vollintegrierter Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8321-SMV4HAX48E
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SMV4HAX48E
EAN/GTIN:
     4242005189779
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9.5 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4:55 (h:min) Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW Programme und Optionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+ Maschinenpflege-Programm Silence on Demand (per App) Spültechnologie und Sensorik Wärmetauscher. Aquasensor Dosier Assistent Eco Silence Drive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem Flex Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x) Besteckablage im Oberkorb Vario-Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Home Connect-fähig über WLAN Bedienung von oben Klartext-Beschriftung (englisch) Info Light Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Glasschutz-Technik Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Maße Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
550 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Anzahl der Programme:
6
Restzeitanzeige:
ja
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 442,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,01*
€ 635,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,16*
€ 632,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,12*
€ 592,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,15*
€ 570,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,75*
€ 526,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.