Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMU6ZCS49E, Unterbau-Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMU6ZCS49E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU6ZCS49E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU6ZCS49E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU6ZCS49E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU6ZCS49E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU6ZCS49E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU6ZCS49E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU6ZCS49E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU6ZCS49E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU6ZCS49E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU6ZCS49E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU6ZCS49E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU6ZCS49E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU6ZCS49E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU6ZCS49E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU6ZCS49E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU6ZCS49E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU6ZCS49E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU6ZCS49E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU6ZCS49E, Unterbau-Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8321-SMU6ZCS49E
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SMU6ZCS49E
EAN/GTIN:
     4242005222858
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: C Energie² / Wasser³: 75 kWh / 9.5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:55 (h:min) Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW Programme und Optionen 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1,5h 60° 60 °C, Schnell 45° 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+ Maschinenpflege-Programm Silence on Demand (per App) Spültechnologie und Sensorik Zeolith®-Trocknen Wärmetauscher. Aquasensor Dosier Assistent Eco Silence Drive Reiniger-Automatik Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints Extra Clean Zone VarioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Home Connect-fähig über WLAN Touch-Bedienung (schwarz) Emotion Light weiß Klartext-Beschriftung (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Tastensperre Glasschutz-Technik Inkl. Sockelblech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
573 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Anzahl der Programme:
8
Restzeitanzeige:
ja
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 759,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,21*
€ 1.052,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,93*
€ 1.047,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,76*
€ 1.001,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,23*
€ 967,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,02*
€ 903,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.