Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMU4EAS23E, Unterbau-Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMU4EAS23E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU4EAS23E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU4EAS23E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU4EAS23E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU4EAS23E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU4EAS23E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU4EAS23E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU4EAS23E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU4EAS23E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU4EAS23E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU4EAS23E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU4EAS23E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU4EAS23E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU4EAS23E, Unterbau-Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8321-SMU4EAS23E
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SMU4EAS23E
EAN/GTIN:
     4242005428229
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: C Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:20 (h:min) Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW Programme und Optionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, SpeedPerfect+ Maschinenpflege-Programm Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spültechnologie und Sensorik Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Aquasensor Dosier Assistent Eco Silence Drive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem Flex Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x) Besteckablage im Oberkorb Vario-Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Klartext-Beschriftung (englisch) Home Connect-fähig über WLAN Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Tastensperre Glasschutz-Technik Inkl. Sockelblech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Maße Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
573 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Anzahl der Programme:
6
Restzeitanzeige:
ja
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 517,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,75*
€ 742,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,67*
€ 731,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,28*
€ 670,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,57*
€ 640,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,45*
€ 615,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.