Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMU2ITS33E, Unterbau-Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMU2ITS33E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU2ITS33E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU2ITS33E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU2ITS33E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU2ITS33E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU2ITS33E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU2ITS33E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU2ITS33E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU2ITS33E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU2ITS33E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU2ITS33E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU2ITS33E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU2ITS33E, Unterbau-Geschirrspüler
SMU2ITS33E, Unterbau-Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8321-SMU2ITS33E
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SMU2ITS33E
EAN/GTIN:
     4242005196531
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: E Energie² / Wasser³: 92 kWh / 10.5 Liter Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4:30 (h:min) Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Programme und Optionen 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit Vorspülen 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, VarioSpeed Maschinenpflege-Programm Silence on Demand (per App) Spültechnologie und Sensorik Aquasensor Dosier Assistent Eco Silence Drive Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Korbsystem Vario-Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x) Besteckkorb im Unterkorb Anzeige und Bedienung Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Beschriftung (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Tastensperre Glasschutz-Technik Inkl. Sockelblech Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Maße Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
573 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Anzahl der Programme:
5
Restzeitanzeige:
ja
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 403,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,13*
€ 580,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,33*
€ 573,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,20*
€ 539,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,71*
€ 518,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,40*
€ 480,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.