Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMS8TCI01E, Freistehender Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMS8TCI01E, Freistehender Geschirrspüler
SMS8TCI01E, Freistehender Geschirrspüler
SMS8TCI01E, Freistehender Geschirrspüler
SMS8TCI01E, Freistehender Geschirrspüler
SMS8TCI01E, Freistehender Geschirrspüler
SMS8TCI01E, Freistehender Geschirrspüler
SMS8TCI01E, Freistehender Geschirrspüler
SMS8TCI01E, Freistehender Geschirrspüler
SMS8TCI01E, Freistehender Geschirrspüler
SMS8TCI01E, Freistehender Geschirrspüler
SMS8TCI01E, Freistehender Geschirrspüler
SMS8TCI01E, Freistehender Geschirrspüler
SMS8TCI01E, Freistehender Geschirrspüler
SMS8TCI01E, Freistehender Geschirrspüler
SMS8TCI01E, Freistehender Geschirrspüler
SMS8TCI01E, Freistehender Geschirrspüler
SMS8TCI01E, Freistehender Geschirrspüler
SMS8TCI01E, Freistehender Geschirrspüler
SMS8TCI01E, Freistehender Geschirrspüler
SMS8TCI01E, Freistehender Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8321-SMS8TCI01E
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SMS8TCI01E
EAN/GTIN:
     4242005433377
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9.5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4:55 (h:min) Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW Programme und Optionen 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, Hygiene+, SpeedPerfect+ Maschinenpflege-Programm Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand Spültechnologie und Sensorik Zeolith®-Trocknen Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Hocheffizienz-Energiespar-System Aquasensor Dosier Assistent Eco Silence Drive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem MaxFlex Pro Korbsystem mit farbigen Touchpoints Extra Clean Zone Vario Schublade Pro Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x) Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Gläserablagebügel Gläseranlagebügel im Unterkorb Anzeige und Bedienung Hochauflösendes TFT-Display mit Darstellung von Symbolen und Klartext Touch-Bedienung (metallic) Bedienung von oben Klartext-Beschriftung (englisch) Home Connect-fähig über WLAN Emotion Light weiß Echtzeit-Anzeige Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Akustisches Signal am Programmende AntiFingerprint Technische Informationen und Zubehör AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Präzise Glasschutz-Technik Salzeinfüllhilfe (Trichter) Maße Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte:
abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Anzahl der Programme:
8
Restzeitanzeige:
nein
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 751,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,79*
€ 1.063,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,22*
€ 1.043,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,78*
€ 985,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,79*
€ 946,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,01*
€ 893,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.