Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMH4ECX21E, Vollintegrierter Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMH4ECX21E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMH4ECX21E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMH4ECX21E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMH4ECX21E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMH4ECX21E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMH4ECX21E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMH4ECX21E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMH4ECX21E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMH4ECX21E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMH4ECX21E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMH4ECX21E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMH4ECX21E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMH4ECX21E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMH4ECX21E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMH4ECX21E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMH4ECX21E, Vollintegrierter Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8321-SMH4ECX21E
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SMH4ECX21E
EAN/GTIN:
     4242005420667
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:35 (h:min) Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW Programme und Optionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, SpeedPerfect+ Maschinenpflege-Programm Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spültechnologie und Sensorik Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Aquasensor Dosier Assistent Eco Silence Drive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem Flex Korbsystem VarioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Bedienung von oben Klartext-Beschriftung (englisch) Home Connect-fähig über WLAN StatusLight Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Akustisches Signal am Programmende Technische Informationen und Zubehör AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* mit Vario Scharnier (für Sockelhöhe >= 50mm geeignet) Glasschutz-Technik Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Maße Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
550 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Anzahl der Programme:
6
Restzeitanzeige:
ja
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,36*
€ 850,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,73*
€ 835,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,83*
€ 786,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,70*
€ 756,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,28*
€ 710,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.