Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD6ECX00E, Vollintegrierter Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD6ECX00E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMD6ECX00E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMD6ECX00E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMD6ECX00E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMD6ECX00E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMD6ECX00E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMD6ECX00E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMD6ECX00E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMD6ECX00E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMD6ECX00E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMD6ECX00E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMD6ECX00E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMD6ECX00E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMD6ECX00E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMD6ECX00E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMD6ECX00E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMD6ECX00E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMD6ECX00E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMD6ECX00E, Vollintegrierter Geschirrspüler
SMD6ECX00E, Vollintegrierter Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8321-SMD6ECX00E
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SMD6ECX00E
EAN/GTIN:
     4242005391608
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:35 (h:min) Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW Programme und Optionen 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45° 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), IntensivZone, SpeedPerfect+ Maschinenpflege-Programm Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spültechnologie und Sensorik Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Aquasensor Dosier Assistent Eco Silence Drive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints Extra Clean Zone VarioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Touch-Bedienung (metallic) Bedienung von oben Klartext-Beschriftung (englisch) Home Connect-fähig über WLAN Time Light Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Akustisches Signal am Programmende Technische Informationen und Zubehör AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) Open Assist Glasschutz-Technik Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Maße Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
550 mm
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Anzahl der Programme:
8
Restzeitanzeige:
ja
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 670,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,90*
€ 960,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,22*
€ 941,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,35*
€ 886,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,11*
€ 852,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,22*
€ 797,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.