Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIR81ADD0, Einbau-Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIR81ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIR81ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIR81ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIR81ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIR81ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIR81ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIR81ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIR81ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIR81ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIR81ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIR81ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIR81ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIR81ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIR81ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIR81ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIR81ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIR81ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIR81ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIR81ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIR81ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIR81ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIR81ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIR81ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIR81ADD0, Einbau-Kühlschrank
KIR81ADD0, Einbau-Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8321-KIR81ADD0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIR81ADD0
EAN/GTIN:
     4242005371976
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Nutzinhalt gesamt: 310 l Energieverbrauch / Jahr: 91 kWh/a Klimaklasse: SN-ST Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür Super-Taste: SuperKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 310 l 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar 5 Türabsteller Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt Frischhaltesystem 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse 1 VitaFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Einbau, teilintegriert Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Maße Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm Zubehör 1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
558 mm
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Türanschlag:
rechts
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 839,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,48*
€ 1.108,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,45*
€ 1.094,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,61*
€ 1.043,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,81*
€ 1.019,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,25*
€ 998,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.