Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
KIR51AFE0, Einbau-Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8321-KIR51AFE0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIR51AFE0
EAN/GTIN:
     4242005431526
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Einbau Kühlschrank Flachscharnier, Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 247 l Energieverbrauch / Jahr: 106 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dB Design LED Beleuchtung Einbau, teilintegriert Komfort und Sicherheit TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Super-Taste: SuperKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 247 l 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 x höhenverstellbar 5 Türabsteller Frischhaltesystem VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Klimaklasse: SN-ST Maße Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Gerätemaße ( H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Zubehör 3 x Eierablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
558 mm
Höhe:
1397 mm
Tiefe:
545 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
5
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,45*
€ 894,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,78*
€ 877,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,36*
€ 846,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,45*
€ 825,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,37*
€ 795,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.