Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIR31NSE0, Einbau-Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIR31NSE0, Einbau-Kühlschrank
KIR31NSE0, Einbau-Kühlschrank
KIR31NSE0, Einbau-Kühlschrank
KIR31NSE0, Einbau-Kühlschrank
KIR31NSE0, Einbau-Kühlschrank
KIR31NSE0, Einbau-Kühlschrank
KIR31NSE0, Einbau-Kühlschrank
KIR31NSE0, Einbau-Kühlschrank
KIR31NSE0, Einbau-Kühlschrank
KIR31NSE0, Einbau-Kühlschrank
KIR31NSE0, Einbau-Kühlschrank
KIR31NSE0, Einbau-Kühlschrank
KIR31NSE0, Einbau-Kühlschrank
KIR31NSE0, Einbau-Kühlschrank
KIR31NSE0, Einbau-Kühlschrank
KIR31NSE0, Einbau-Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8321-KIR31NSE0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KIR31NSE0
EAN/GTIN:
     4242005321513
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Einbau Kühlschrank easy Installation Schleppscharnier, Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 165 l Energieverbrauch / Jahr: 96 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Klimaklasse: SN-ST Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Taste: SuperKühlen Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 165 l 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar 1 durchgehender Türabsteller 3 Türabsteller Frischhaltesystem MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse Maße Gerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
541 mm
Höhe:
1021 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
3
Nischenhöhe:
1025 mm
Nischenbreite:
560 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,14*
€ 643,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,84*
€ 634,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,01*
€ 600,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,45*
€ 577,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,55*
€ 554,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.