Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HRG5180S0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HRG5180S0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HRG5180S0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HRG5180S0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HRG5180S0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HRG5180S0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HRG5180S0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HRG5180S0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HRG5180S0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HRG5180S0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HRG5180S0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HRG5180S0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HRG5180S0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HRG5180S0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HRG5180S0, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
Artikel-Nr.:
     C8321-HRG5180S0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HRG5180S0
EAN/GTIN:
     4242005352845
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Bosch Einbaubackofen
Einbaubackofen
Backofentyp und Heizart Backofen mit 10Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Heißluft sanft, Regenerieren Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: 3D Heißluft, Umluftgrill + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, mit Stopp-Funktion Design Drehwähler, Runde Bedienknebel, Versenkknebel Backofen mit GranitEmail Reinigung Reinigungsunterstützung Vollglas-Innentür Komfort Bedienung mit LCD-Display Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Temperaturvorschlag Autostart AutoPilot AutoPilot 30 Programme Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm Klapptür, Backofentür mit Soft Close, Soft Open Backofengriff aus Aluminium AutoPilot: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen. Schnellaufheizung Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung Wassertank mit 220 ml Fassungsvermögen Externe Dampferzeugung Kühlgebläse Zubehör 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Geringe Türtemperatur 3-fache Türverglasung Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Technische Info Länge des Anschlusskabels: 120 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.97 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Um die technische und optische Kompatilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 6 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Backofen-Reinigung:
hydrolytisch
Zeitfunktionen:
START und STOP
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.97 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.81 kWh
Nutzbares Volumen:
71 l
Geräuschemission:
50 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:
560 mm | 568 mm
Nischenhöhe:
585 mm | 595 mm
Weitere Suchbegriffe: bosch mini backofen, back ofen, Einbauherd/Backofen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 832,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,04*
€ 1.155,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,84*
€ 1.138,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,38*
€ 1.084,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,49*
€ 1.046,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,87*
€ 991,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.