Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBG7741B1, Einbau-Backofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HBG7741B1, Einbau-Backofen
HBG7741B1, Einbau-Backofen
HBG7741B1, Einbau-Backofen
HBG7741B1, Einbau-Backofen
HBG7741B1, Einbau-Backofen
HBG7741B1, Einbau-Backofen
HBG7741B1, Einbau-Backofen
HBG7741B1, Einbau-Backofen
HBG7741B1, Einbau-Backofen
HBG7741B1, Einbau-Backofen
HBG7741B1, Einbau-Backofen
HBG7741B1, Einbau-Backofen
HBG7741B1, Einbau-Backofen
HBG7741B1, Einbau-Backofen
HBG7741B1, Einbau-Backofen
HBG7741B1, Einbau-Backofen
HBG7741B1, Einbau-Backofen
HBG7741B1, Einbau-Backofen
HBG7741B1, Einbau-Backofen
Artikel-Nr.:
     C8321-HBG7741B1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HBG7741B1
EAN/GTIN:
     4242005326563
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Bosch Einbaubackofen
Einbaubackofen
Backofentyp und Heizart Backofen mit 14 Beheizungsarten:  3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig Design TouchControl-Bedienung Digitaler Bedienring Garraum: Email anthrazit Reinigung Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) Reinigungsunterstützung (Programm) Reinigungshilfe Vollglas-Innentür Komfort Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) TFT Touchdisplay Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle Klapptür, Backofentür mit Soft Close, Soft Open Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen. Schnellaufheizung Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung Kühlgebläse Home Connect Zubehör 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Sehr geringe Türtemperatur Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung 4-fache Türverglasung Kindersicherung Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter Technische Info Länge des Anschlusskabels: 120 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Grundfarbe:
schwarz
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Zeitfunktionen:
START und STOP
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.87 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.69 kWh
Nutzbares Volumen:
71 l
Geräuschemission:
50 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:
560 mm | 568 mm
Nischenhöhe:
585 mm | 595 mm
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Einbaubackofen, bosch mini backofen, back ofen, Einbauherd/Backofen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 672,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,86*
€ 942,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,27*
€ 927,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,72*
€ 880,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,32*
€ 848,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,49*
€ 800,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.