Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBG7341B1, Einbau-Backofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HBG7341B1, Einbau-Backofen
HBG7341B1, Einbau-Backofen
HBG7341B1, Einbau-Backofen
HBG7341B1, Einbau-Backofen
HBG7341B1, Einbau-Backofen
HBG7341B1, Einbau-Backofen
HBG7341B1, Einbau-Backofen
HBG7341B1, Einbau-Backofen
HBG7341B1, Einbau-Backofen
HBG7341B1, Einbau-Backofen
HBG7341B1, Einbau-Backofen
HBG7341B1, Einbau-Backofen
HBG7341B1, Einbau-Backofen
HBG7341B1, Einbau-Backofen
HBG7341B1, Einbau-Backofen
HBG7341B1, Einbau-Backofen
HBG7341B1, Einbau-Backofen
HBG7341B1, Einbau-Backofen
HBG7341B1, Einbau-Backofen
HBG7341B1, Einbau-Backofen
HBG7341B1, Einbau-Backofen
HBG7341B1, Einbau-Backofen
HBG7341B1, Einbau-Backofen
HBG7341B1, Einbau-Backofen
HBG7341B1, Einbau-Backofen
Artikel-Nr.:
     C8321-HBG7341B1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HBG7341B1
EAN/GTIN:
     4242005326334
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Bosch Einbaubackofen
Einbaubackofen
Backofentyp und Heizart Backofen mit 14 Beheizungsarten:  3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar Design TouchControl-Bedienung Digitaler Bedienring Garraum: Email anthrazit XXL-Backofen Reinigung Eco Clean Direct Rückwand: Fettspritzer werden noch während des Zubereitens wie von selbst beseitigt. Reinigungsunterstützung (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel. Vollglas-Innentür Komfort Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) TFT Touchdisplay Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle Soft Close Klapptür mit Soft Close und Soft Open: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür. Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen. Air Fry Heizart: Für perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit wenig Fett. Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung Kühlgebläse Home Connect Zubehör 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Geringe Türtemperatur 3-fache Türverglasung Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter Technische Info Länge des Anschlusskabels: 120 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Grundfarbe:
schwarz
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Zeitfunktionen:
START und STOP
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.87 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.69 kWh
Nutzbares Volumen:
71 l
Geräuschemission:
50 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:
560 mm | 568 mm
Nischenhöhe:
585 mm | 595 mm
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Einbaubackofen, Teleskopauszug Herd, bosch mini backofen, backofen, Einbauherd/Backofen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 670,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,56*
€ 797,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,65*
€ 790,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,64*
€ 755,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,91*
€ 726,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,55*
€ 682,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.