Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBA578BB0, Einbau-Backofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HBA578BB0, Einbau-Backofen
HBA578BB0, Einbau-Backofen
HBA578BB0, Einbau-Backofen
HBA578BB0, Einbau-Backofen
HBA578BB0, Einbau-Backofen
HBA578BB0, Einbau-Backofen
HBA578BB0, Einbau-Backofen
HBA578BB0, Einbau-Backofen
HBA578BB0, Einbau-Backofen
HBA578BB0, Einbau-Backofen
HBA578BB0, Einbau-Backofen
HBA578BB0, Einbau-Backofen
HBA578BB0, Einbau-Backofen
HBA578BB0, Einbau-Backofen
Artikel-Nr.:
     C8321-HBA578BB0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HBA578BB0
EAN/GTIN:
     4242005029013
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Bosch Einbaubackofen
Einbaubackofen
Backofentyp und Heizart Backofen mit 10Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar Design Drehwähler, Runde Bedienknebel, Versenkknebel Backofen mit GranitEmail Reinigung Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse) Reinigungsunterstützung Vollglas-Innentür Komfort Bedienung mit LCD-Display Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Temperaturvorschlag Autostart AutoPilot AutoPilot 30 Programme Backofengriff aus Aluminium AutoPilot: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen. Schnellaufheizung Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung Kühlgebläse Zubehör 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Sehr geringe Türtemperatur Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung Kindersicherung Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Technische Info Länge des Anschlusskabels: 120 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.99 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Um die technische und optische Kompatilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 6 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Grundfarbe:
schwarz
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Zeitfunktionen:
START und STOP
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.99 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.81 kWh
Nutzbares Volumen:
71 l
Geräuschemission:
50 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:
560 mm | 568 mm
Nischenhöhe:
585 mm | 595 mm
Weitere Suchbegriffe: bosch mini backofen, back ofen, Einbauherd/Backofen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 471,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,69*
€ 661,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,17*
€ 654,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,12*
€ 623,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,38*
€ 602,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,96*
€ 561,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.