Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBA533BB1, Einbau-Backofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HBA533BB1, Einbau-Backofen
HBA533BB1, Einbau-Backofen
HBA533BB1, Einbau-Backofen
HBA533BB1, Einbau-Backofen
HBA533BB1, Einbau-Backofen
HBA533BB1, Einbau-Backofen
HBA533BB1, Einbau-Backofen
HBA533BB1, Einbau-Backofen
HBA533BB1, Einbau-Backofen
HBA533BB1, Einbau-Backofen
HBA533BB1, Einbau-Backofen
HBA533BB1, Einbau-Backofen
Artikel-Nr.:
     C8321-HBA533BB1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HBA533BB1
EAN/GTIN:
     4242005126026
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Bosch Einbaubackofen
Einbaubackofen
Backofentyp und Heizart Backofen mit 5Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 5 Auszug nachrüstbar Design Drehwähler, Runde Bedienknebel, Versenkknebel Backofen mit GranitEmail Reinigung Eco Clean Direct : Rückwand Komfort Bedienung mit LED-Display Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Autostart Backofengriff aus Aluminium Schnellaufheizung Halogen-Innenbeleuchtung Kühlgebläse Zubehör 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Kindersicherung Technische Info Länge des Anschlusskabels: 120 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.97 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Um die technische und optische Kompatilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 4 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Grundfarbe:
schwarz
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Zeitfunktionen:
START und STOP
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.97 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.81 kWh
Nutzbares Volumen:
71 l
Nischenbreite:
560 mm | 568 mm
Nischenhöhe:
585 mm | 595 mm
Weitere Suchbegriffe: bosch mini backofen, back ofen, Einbauherd/Backofen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,21*
€ 472,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,13*
€ 469,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,52*
€ 451,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,70*
€ 437,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,24*
€ 403,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.