Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTL636ES1, Einbau-Kaffeevollautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CTL636ES1, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES1, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES1, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES1, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES1, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES1, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES1, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES1, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES1, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES1, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES1, Einbau-Kaffeevollautomat
CTL636ES1, Einbau-Kaffeevollautomat
Artikel-Nr.:
     C8321-CTL636ES1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     CTL636ES1
EAN/GTIN:
     4242002769226
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Espressomaschine
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Geschmack SensoFlow System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck AromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe Komfort Farbiges TFT-Display mit interaktiver Menüführung MyCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern - mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso IndividualCup Volume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar: Bis zu 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter oneTouch DoubleCup: Erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen deiner liebsten Kaffee- oder Milchspezialität Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2.4 l Volumen) Frühwarnung, wenn Wassertank bald leer oder Bohnenbehälter bald leer Flexible Milchlösung: Entscheide selbst, ob du den mitgelieferten Milchbehälter anschließst oder ein anderes Behältnis verwendest, z.B. einen Milchkarton Kurz-Gebrauchsanleitung immer griffbereit im Gerät Leistung SilentCeram Drive: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik CoffeeSensor Pro: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an oneTouch Funktion: Mit nur einem Knopfdruck alle Kaffee- und Milchgetränke automatisch zubereiten Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser Minimierung der Aufheizzeit: Schnelle erste Tasse Wasserpumpe mit 19 bar Druck Separater Einfüllschacht für gemahlenen Kaffee, z.B. koffeinfreien Kaffee Hygiene Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser autoMilk Clean: Automatische Dampfreinigung nach jedem Getränkebezug mit Milch Milchschäumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet SinglePortion Cleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet Calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge Sonstiges Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen) Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf Mahlgrad mehrstufig einstellbar Displaysprache auswählbar Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich Anschlusswert: 1600 Watt Zubehör IsolierterMilchbehälter mit FreshLock Deckel (0.5 l Füllvolumen) Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Messlöffel für Kaffeepulver, Silikon-Verbindungsschlauch zu Milchdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben Als Sonderzubehör erhältlich: Reinigungstabletten (TCZ8001A), Entkalkungstabletten (TCZ8002A), BRITA Intenza Wasserfilter (TCZ7003/TCZ7033), Pflegeset Kaffeevollautomat (TCZ8004A), isolierter Milchbehälter (TCZ8009N)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.949,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.155,52*
€ 2.565,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.123,99*
€ 2.527,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.027,38*
€ 2.412,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.978,58*
€ 2.354,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.949,91*
€ 2.320,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.