Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMG633BB1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CMG633BB1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BB1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BB1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BB1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BB1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BB1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BB1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BB1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BB1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BB1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BB1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BB1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BB1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BB1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BB1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
CMG633BB1, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion
Artikel-Nr.:
     C8321-CMG633BB1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     CMG633BB1
EAN/GTIN:
     4242002807393
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Bosch Einbaubackofen
Einbaubackofen
Backofentyp und Heizart Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 6Beheizungsarten: 4D Heißluft, Heißluft sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Vorwärmen Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W,180 W,360 W,600 W, 900 W) Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C Garraumvolumen: 45 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 3 Design intuitiver Bedienring Reinigung Komfort TFT mit Klartextanzeige Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle AutoPilot AutoPilot 14 Programme Klapptür, Backofentür mit Soft Close, Soft Open Backofengriff aus Aluminium AutoPilot: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen. Schnellaufheizung Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung Kühlgebläse Zubehör 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost Umwelt und Sicherheit Geringe Türtemperatur Türverriegelung mechanisch Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter Technische Info Länge des Anschlusskabels: 150 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW Maße Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Um die technische und optische Kompatilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 8 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes:
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Garraumfassungsvermögen:
45 l
Max. Mikrowellenleistung:
900 W
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Höhe:
455 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Betriebsart Grill:
ja
Betriebsart Heißluft:
ja
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
nein
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 986,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,07*
€ 1.337,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,66*
€ 1.319,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.055,61*
€ 1.256,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.022,66*
€ 1.216,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,99*
€ 1.174,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.