Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CBG7341B1, Einbau-Kompaktbackofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CBG7341B1, Einbau-Kompaktbackofen
CBG7341B1, Einbau-Kompaktbackofen
CBG7341B1, Einbau-Kompaktbackofen
CBG7341B1, Einbau-Kompaktbackofen
CBG7341B1, Einbau-Kompaktbackofen
CBG7341B1, Einbau-Kompaktbackofen
CBG7341B1, Einbau-Kompaktbackofen
CBG7341B1, Einbau-Kompaktbackofen
CBG7341B1, Einbau-Kompaktbackofen
CBG7341B1, Einbau-Kompaktbackofen
CBG7341B1, Einbau-Kompaktbackofen
CBG7341B1, Einbau-Kompaktbackofen
CBG7341B1, Einbau-Kompaktbackofen
CBG7341B1, Einbau-Kompaktbackofen
CBG7341B1, Einbau-Kompaktbackofen
CBG7341B1, Einbau-Kompaktbackofen
CBG7341B1, Einbau-Kompaktbackofen
CBG7341B1, Einbau-Kompaktbackofen
CBG7341B1, Einbau-Kompaktbackofen
Artikel-Nr.:
     C8321-CBG7341B1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     CBG7341B1
EAN/GTIN:
     4242005325740
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Bosch Einbaubackofen
Einbaubackofen
Backofentyp und Heizart Kompaktbackofen mit 12 Beheizungsarten:  Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Unterhitze, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, 2D Heißluft Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C Garraumvolumen: 47 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 3 Auszug nachrüstbar Design TouchControl-Bedienung Digitaler Bedienring Garraum: Email anthrazit Reinigung Eco Clean Direct : Rückwand Reinigungsunterstützung (Programm) Reinigungshilfe Vollglas-Innentür Komfort Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) TFT Touchdisplay Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle Klapptür, Backofentür mit Soft Close, Soft Open Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen. Schnellaufheizung Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung Kühlgebläse Home Connect Zubehör 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne Umwelt und Sicherheit Geringe Türtemperatur 3-fache Türverglasung Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter Technische Info Länge des Anschlusskabels: 150 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 2.9 kW Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.73 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.61 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:47 l Maße Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Grundfarbe:
schwarz
Absicherung des Gerätes:
13 A
Höhe:
455 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Zeitfunktionen:
START und STOP
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.73 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.61 kWh
Nutzbares Volumen:
47 l
Geräuschemission:
50 dB(A) re 1 pW
Nischenbreite:
560 mm | 568 mm
Nischenhöhe:
450 mm | 455 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 719,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,70*
€ 983,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,82*
€ 967,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,32*
€ 923,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,41*
€ 894,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,25*
€ 855,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.