Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Mini-Wasserwaage Pocket Electric mit Gürtel-Clip, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Mini-Wasserwaage Pocket Electric mit Gürtel-Clip, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany
STABILA Mini-Wasserwaage Pocket Electric mit Gürtel-Clip, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany
Logo
STABILA Mini-Wasserwaage Pocket Electric mit Gürtel-Clip, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany
STABILA Mini-Wasserwaage Pocket Electric mit Gürtel-Clip, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany
STABILA Mini-Wasserwaage Pocket Electric mit Gürtel-Clip, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany
STABILA Mini-Wasserwaage Pocket Electric mit Gürtel-Clip, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany
Artikel-Nr.:
     C8317-18115
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18115
EAN/GTIN:
     4005069181154
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Mini-Wasserwaage Pocket Electric mit Gürtel-Clip, 7 cm, starker Seltenerd-Magnet, 1 Horizontal-Libelle, Made in Germany

Kunststoff-Wasserwaage für schnelles und sicheres horizontales Ausrichten von Unterputz-Schaltern und -Steckdosen dank starkem Seltenerd-Magnetsystem, Sockelmessfläche auf der Rückseite der Wasserwaage und cleverer Aussparung für die Schraubendreher-Führung.
Das Einbauteil kann mit der aufgesetzten Wasserwaage bequem justiert werden.
Mit original großer STABILA Präzisionslibelle.
Gürtel-Clip.
Weitere Informationen:
Länge:
7 cm
Anzahl Libellen:
1
Messfläche, beschichtet:
Nein
Profil:
Kunststoff-Profil
Magnetsystem:
Seltenerd-Magnet
Ausstattung:
mit Gürtel-Clip
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Breite:
2 cm
Nettogewicht:
0.03 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
99 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
30 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
160 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
74 g
Gewicht Papier/Pappe:
12 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Messgenauigkeit in Normalposition:
1 mm/m
Umschlagmessung:
Nein
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Messflächen:
2 St
Messfläche, gefräst:
Nein
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17953
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.