Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Zollstock Type 717, 2 m, weiß, weiß/gelbe metrische Schnellablese-Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Polyamid-Gelenke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Zollstock Type 717, 2 m, weiß, weiß/gelbe metrische Schnellablese-Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Polyamid-Gelenke
STABILA Zollstock Type 717, 2 m, weiß, weiß/gelbe metrische Schnellablese-Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Polyamid-Gelenke
Logo
STABILA Zollstock Type 717, 2 m, weiß, weiß/gelbe metrische Schnellablese-Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Polyamid-Gelenke
STABILA Zollstock Type 717, 2 m, weiß, weiß/gelbe metrische Schnellablese-Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Polyamid-Gelenke
Artikel-Nr.:
     C8317-01328
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     01328
EAN/GTIN:
     4005069013288
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

STABILA Zollstock Type 717, 2 m, weiß, weiß/gelbe metrische Schnellablese-Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Polyamid-Gelenke

Maßstab aus hochwertigem Buchenholz mit weiß/gelb eingefärbter Schnellablese-Skala.
PEFC-Siegel – nachhaltige Waldbewirtschaftung.
Integriertes Winkelschema – schnelles Anlegen und Übertragen häufig verwendeter Winkel.
Durchgehend gerade Kante – ideal zum Anreißen.
Wartungsfreie, glasfaserverstärkte Polyamid-Gelenke.
Widerstandsfähige Lackierung zum Schutz der Skala.
Beidseitige cm/mm-Teilung.
Weitere Informationen:
Art der Skala:
doppelseitig
Farbe:
weiß/gelb
Kopffarbe:
rot
Beschichtung:
Durchstoßlackierung
Gelenkkonstruktion:
innenliegende Kunststoffgelenke und sichtbarem Niet
Höhe:
3.40 cm
Messlänge:
2 m
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
240 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
240 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
17 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
34 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
100 g
Gewicht Folien:
1 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Skalierung:
cm/mm
Werkstoff:
Buchenholz
Anzahl Glieder:
10 St
Genauigkeitsklasse:
III
Bauartzulassung:
Ja
Güteeigenschaft:
EG-Klasse III
Länge:
24 cm
Breite:
1.70 cm
Nettogewicht:
0.10 kg
Stärke des Gliedes:
3.30 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
18208
ab € 3,50*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01128
ab € 4,11*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
14555
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.