Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Zollstock Type 417, 2 m, weiß, weiß/gelbe metrische Schnellablese-Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Stahlblechgelenke mit integrieter Stahlf...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Zollstock Type 417, 2 m, weiß, weiß/gelbe metrische Schnellablese-Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Stahlblechgelenke mit integrieter Stahlf...
STABILA Zollstock Type 417, 2 m, weiß, weiß/gelbe metrische Schnellablese-Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Stahlblechgelenke mit integrieter Stahlf...
Logo
STABILA Zollstock Type 417, 2 m, weiß, weiß/gelbe metrische Schnellablese-Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Stahlblechgelenke mit integrieter Stahlf...
STABILA Zollstock Type 417, 2 m, weiß, weiß/gelbe metrische Schnellablese-Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Stahlblechgelenke mit integrieter Stahlf...
Artikel-Nr.:
     C8317-14555
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     14555
EAN/GTIN:
     4005069145552
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

STABILA Zollstock Type 417, 2 m, weiß, weiß/gelbe metrische Schnellablese-Skala, Winkelfunktion, Meterstab aus PEFC-zertifiziertem Holz, Stahlblechgelenke mit integrieter Stahlfeder

Maßstab mit weiß/gelb eingefärbter Schnellablese-Skala.
PEFC-Siegel – nachhaltige Waldbewirtschaftung.
Integriertes Winkelschema – schnelles Anlegen und Übertragen häufig verwendeter Winkel.
Durchgehend gerade Kante – ideal zum Anreißen.
Stahlblechgelenke mit integrierter Stahlfeder für exaktes Einrasten.
Widerstandsfähige Lackierung zum Schutz der Skala.
Beidseitige cm/mm-Teilung.
Weitere Informationen:
Art der Skala:
doppelseitig
Farbe:
weiß/gelb
Kopffarbe:
Maßstabfarbe
Beschichtung:
Durchstoßlackierung
Gelenkkonstruktion:
innenliegende Stahlgelenke und sichtbarem Niet
Höhe:
3.40 cm
Messlänge:
2 m
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
240 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
240 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
17 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
34 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
100 g
Gewicht Kunststoffe:
1 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Skalierung:
cm/mm
Werkstoff:
Buchenholz
Anzahl Glieder:
10 St
Genauigkeitsklasse:
III
Bauartzulassung:
Ja
Güteeigenschaft:
EG-Klasse III
Länge:
24 cm
Breite:
1.70 cm
Nettogewicht:
0.10 kg
Stärke des Gliedes:
3.30 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
18208
ab € 4,01*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01128
ab € 4,06*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01328
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.