Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochzange, 3mm ø, 12,5cm, SB-Karte 1Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Lochzange, 3mm ø
Produktfoto: Lochzange, 3mm ø
Rayher Lochzange, 3mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-8932400
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     8932400
EAN/GTIN:
     4006166385506
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.