Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz Schuhlöffel FSC 100%, 50x4cm, roh gewachst, mit Band, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Holz Schuhlöffel FSC 100%
Produktfoto: Holz Schuhlöffel FSC 100%
Rayher Holz Schuhlöffel FSC 100%
Produktfoto: Holz Schuhlöffel FSC 100%
Artikel-Nr.:
     C825-62919505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     62919505
EAN/GTIN:
     4006166285189
Suchbegriffe:
Schuhanzieher
Schuhlöffel
schuhanzieher

Der Schuhlöffel mit den Maßen 50x4 cm, der mit 100% FSC™-Zertifizierung für verantwortungsvolle Waldwirtschaft ausgezeichnet ist, ist eine echte Hilfe im Alltag. Er ist roh gewachst und kann mit seinem Band praktisch aufgehängt werden.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC 100%
Weitere Suchbegriffe: Holzartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.