Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set-Fingerfarbe, 6 x150ml, verschiedene Farben, Box


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Set-Fingerfarbe
Verpackungsfoto: Set-Fingerfarbe
Rayher Set-Fingerfarbe
Produktfoto: Set-Fingerfarbe
Artikel-Nr.:
     C825-38962000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38962000
EAN/GTIN:
     4006166283321
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
fingerfarbe rayher

Color for Kids!
Auf Wasserbasis für Kinder ab 2 Jahren, mit diesen Farben kannst du mit Fingern und Händen malen. Die Farbe deckt sehr gut, ist schnell trocknend, matt.
Bei einem Maleur kannst du Sie auswaschen ab 30 °C.
Mit dieser Farbe kannst du auf Papier, Karton, Glas, Fliesen, Spiegel, Keilrahmen, Holz oder Stein malen. Deine bemalten Fensterscheiben, Spiegel oder Fliesen kannst du leicht mit Seifenwasser wieder reinigen. Bitterstoffe schützen vor ungewolltem Verzehr.
Dermatologisch getestet, parabenfrei, glutenfrei, laktosefrei, vegan.
Entspricht der Spielzeugnorm EN71-7

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
900 ml
Sicherheitshinweise:
P04
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: finger farbe, fingermalfarbe 900ml, Kinderbastelfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,80*
1 Satz enthält 900 Milliliter (€ 0,01867* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.