Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Künstler-Set Aquarellfarben, 12 Farben x 12ml, Set 144ml


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Künstler-Set Aquarellfarben
Verpackungsfoto: Künstler-Set Aquarellfarben
Rayher Künstler-Set Aquarellfarben
Produktfoto: Künstler-Set Aquarellfarben
Dekoidee: Künstler-Set Aquarellfarben
Dekoidee: Künstler-Set Aquarellfarben
Dekoidee: Künstler-Set Aquarellfarben
Artikel-Nr.:
     C825-38915000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38915000
EAN/GTIN:
     4006166266874
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aquarellfarben
aquarellfarben

Hervorragend mit Wasser verdünnbar kannst du sie auf Papier, Pappe, Keilrahmen/Leinwand, Malkarton und vielem mehr einsetzen. So kannst du beispielsweise Karten selbst gestalten oder diverse Aquarellbilder in verschiedenen Größen als Geschenk oder für zuhause malen. Da die Farbe ruck-zuck trocken ist, sind auch kurzfristige Geschenkideen realisierbar.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
144 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Künstlerfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,13*
1 Satz enthält 144 Milliliter (€ 0,04952* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.