Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylic, Künstleracrylfarbe, Flasche 750ml, schwarz


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktfoto: Acrylic
Produktfoto: Acrylic
Rayher Acrylic
Farbauswahl: Acrylic
Artikel-Nr.:
     C825-38913576
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38913576
EAN/GTIN:
     4006166266379
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
acrylfarbe schwarz 750ml
rayher hobby acrylfarbe
acrylfarbe 750 ml

Die Acrylic Künstlerfarbe ist auf Wasserbasis, seidenmatt auftrocknend und made in Germany. Vielseitig verwendbar, in praktischer Flasche und großer Farbauswahl erhältlich. Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
schwarz
Inhalt:
750 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Künstlerfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,28*
1 Flasche enthält 750 Milliliter (€ 0,01904* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
38913210
€ 14,28*
Ähnlich
Rayher Hobby
38913101
€ 14,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.