Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pearl-Pen, Flasche 28ml, rosé


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktfoto: Pearl-Pen
Produktfoto: Pearl-Pen
Rayher Pearl-Pen
Farbauswahl: Pearl-Pen
Artikel-Nr.:
     C825-38890258
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38890258
EAN/GTIN:
     4006166468537
Suchbegriffe:
Shirt Marker
Stoff-Marker
Stoffmalstift
Stoffmarker
Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
rosé
Inhalt:
28 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,77*
1 Flasche enthält 28 Milliliter (€ 0,13465* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
38890616
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
38890426
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
38890287
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
38890376
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
38890576
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
38890606
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
38890404
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
38890102
€ 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.