Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chalky Finish, Dose 118ml, alabasterweiß


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Chalky Finish
Produktfoto: Chalky Finish
Rayher Chalky Finish
Farbauswahl: Chalky Finish
Artikel-Nr.:
     C825-38867105
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38867105
EAN/GTIN:
     4006166405617
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kreidefarbe
kreidefarbe

Chalky Finish ist eine wischfeste Kreidefarbe (hoher Anteil von Calcium Carbonat) auf Wasserbasis. Durch die hohe Farbintensität und Farbtiefe erreicht man eine ideale Verstreichbarkeit in der Fläche. Die Farbe ist lichtecht, hat eine lange Haltbarkeit durch ein Farbharzsystem und hat einen sehr niedrigen VOC-Gehalt. Der hohe Kreideanteil ergibt eine ultramatte, samtige Oberfläche. Deine bemalten Gegenstände kannst du im Innen- und Außenbereich dekorieren, für den Außenbereich gibt es extra Schutzlacke.
Chalky Finish kann ganz einfach wieder angeschliffen werden, dein Farbanstrich erhält dadurch den besonderen Antik-Look.
Daher eignet sich die Farbe ideal für Bemalung und Renovierung von Möbeln, Accessoires, Deko-Gegenständen, Wänden etc.
Verwenden kannst du die Farbe auf Holz, Metall, Glas, Terrakotta, Keramik, Papier, Kunststoff, Leinwände, Stoff.
Durch die pastelligen Töne erhältst du eine warme, wohnliche Atmosphäre in deiner Deko.
Die Farbe ist perfekt für Individualisten, mach aus IKEA ein Sammelstück!, bei der Suche nach dem Besonderen.
Verwende für besondere Highlights Schablonen, eine Trocken- Nasstechnik, einen Krakelier Medium für eine Reisoptik, Blocker zum Versiegeln des Untergrundes, Cremewachs zum Versiegeln der Farbe im Innenbereich, Klarlacke zum Schutz für den Außenbereich, Transfer-Medium für zusätzliche Highlights mit Bildern.
Für einen besonderen Look kannst du die Farbe in zwei verschieden farbigen Farbschichten auftragen und schleifst sie an, das geht natürlich auch, wenn du nur eine Farbe aufträgst.
Rühre die Farbe vor dem Farbauftrag mit einem Spachtel gut um.

Chalky Finish 118ml reicht für 2,78m²

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
alabasterweiß
Inhalt:
118 ml
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: Chalky Finish, Kreativbeton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,45*
1 Dose enthält 118 Milliliter (€ 0,04619* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
38867572
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
38867452
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
38867374
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
38867566
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
38867304
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
38867297
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
38867218
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
38867574
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
38867560
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
38867426
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
38867392
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
38867432
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
38867390
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
38867410
€ 5,45*
Ähnlich
Rayher Hobby
38867408
€ 5,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.