Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreide-Marker, Keilspitze 2-6 mm, Leucht-Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Kreide-Marker
Produktfoto: Kreide-Marker
Rayher Kreide-Marker
Farbauswahl: Kreide-Marker
Artikel-Nr.:
     C825-38830210
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38830210
EAN/GTIN:
     4006166229343
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker

Kreide ist mittlerweile alltagstauglich und nicht nur in der Schule ein wichtiges Hilfsmittel. Wir bieten dir hier einen Marker auf Wasserbasis, der geruchsarme und flüssige Kreide enthält und mit dem du dank der Keilspitze von 2-6 mm auf unterschiedliche Weise arbeiten kannst. Am besten kommt der Marker zur Geltung, wenn du mit ihm auf glatten Oberflächen wie Plastik, Metall, Fließen, Spiegeln oder Glas malst oder schreibst. Sogar an der Tafel lässt sich der Marker super einsetzen. Er ist nicht permanent, sondern lässt sich mit einem feuchten Tuch rückstandslos entfernen. Bei der Arbeit mit dem Kreide-Marker raten wir dir, dafür zu sorgen, dass die bearbeiteten Oberflächen staub- und fettfrei sind. So gelingen deine Projekte gleich noch besser! Ein paar Anregungen gefällig? Du kannst z. B. Schablonen heranziehen, diese am Fenster festkleben und dann die von dir gewünschten Motive mit dem Kreide-Marker nachmalen. Dank unserer (bunten) Auswahl an Markern stehen dir viele kreative Möglichkeiten offen! Du kannst mit diesem Stift natürlich auch Übertöpfe, Vasen oder Gläser mit lustigen Motiven verzieren und daraus ein klasse Geschenk machen. Für Freude bei deinen Liebsten sorgst du, wenn du eine nette Botschaft z. B. auf dem Spiegel im Flur hinterlässt. Mithilfe dieses Markers kannst du außerdem die Einkaufsliste auf der Magnettafel an deinem Kühlschrank immer wieder auf den aktuellsten Stand bringen. Darüber hinaus lassen sich kleine Schilder oder Kärtchen für Tische ebenfalls super mit diesem Kreide-Marker gestalten. Und die Lehrer unter uns können sich damit nach Herzenslust an der Tafel austoben. Egal ob Bildchen, Vokabeln oder Formeln – mit diesem einzigartigen Stift wandern die Blicke der Schüler automatisch zur Tafel. So macht Lernen noch mehr Spaß! Übrigens: Weitere Bastelideen mit dem Kreide-Marker findest du auf unserer Homepage rayher.com. Wir wünschen dir viel Spaß beim Ausprobieren!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
orange
Sicherheitshinweise:
P04 | P05
Saison:
Allgemein
Lösungsmittelfrei:
Ja
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
38830374
€ 4,19*
Ähnlich
Rayher Hobby
38830620
€ 4,19*
Ähnlich
Rayher Hobby
38830610
€ 4,19*
Ähnlich
Rayher Hobby
38830280
€ 4,19*
Ähnlich
Rayher Hobby
38830160
€ 4,19*
Ähnlich
Rayher Hobby
38830424
€ 4,19*
Ähnlich
Rayher Hobby
38830264
€ 4,19*
Ähnlich
Rayher Hobby
38830576
€ 4,19*
Ähnlich
Rayher Hobby
38830314
€ 4,19*
Ähnlich
Rayher Hobby
38830102
€ 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.