Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porzellan&Glas-Marker Effekt, 1-2 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Porzellan&Glas-Marker Effekt
Produktfoto: Porzellan&Glas-Marker Effekt
Rayher Porzellan&Glas-Marker Effekt
Farbauswahl: Porzellan&Glas-Marker Effekt
Artikel-Nr.:
     C825-38734606
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38734606
EAN/GTIN:
     4006166226243
Suchbegriffe:
Glasmalstift
Glasmarker

Ob Geburtstag oder Muttertag, für Papa, Schwester oder Bruder. Die ganze Familie erhält einzigartige Tassen oder Teller.
Nach dem Einbrennen der Farbe sind die bemalten Unikate spülmaschinenfest und nutzbereit!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
silber
Sicherheitshinweise:
P04 | P05
Saison:
Allgemein
Lösungsmittelfrei:
Ja
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Glasbohrer, Porzellanmarker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
38734616
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
38734267
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
38734426
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
38734286
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
38734387
€ 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.