Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snow-Pen, Flasche 30ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktfoto: Snow-Pen
Produktfoto: Snow-Pen
Rayher Snow-Pen
Dekoidee: Snow-Pen
Dekoidee: Snow-Pen
Dekoidee: Snow-Pen
Dekoidee: Snow-Pen
Artikel-Nr.:
     C825-38708000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38708000
EAN/GTIN:
     4006166214189
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Relief-Farbe
Relieffarbe
relief farbe

Die feinsandige, schneeweiße Strukturpaste auf Wasserbasis haftet auf vielen Untergründen wie Papier, Pappe, Holz, MDF, Metall, Kunststoff etc. Bestens geeignet für feine Verzierungen, Schneeflocken oder Schriften. Nach dem Trocknen ist die Paste formstabil sowie wasser- und wetterfest.

Natürlich ist unser Stift jahreszeitenunabhängig und du kannst damit auch andere weiße dreidimensionale Verzierungen anbringen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
30 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Stoffmalstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,03*
1 Flasche enthält 30 Milliliter (€ 0,13434* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.