Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoffmalfarbe, Flasche 59ml, ultrablau


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktfoto: Stoffmalfarbe
Produktfoto: Stoffmalfarbe
Rayher Stoffmalfarbe
Farbauswahl: Stoffmalfarbe
Artikel-Nr.:
     C825-38524384
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38524384
EAN/GTIN:
     4006166287930
Suchbegriffe:
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Textilfarben
Textilmalfarben

Werde kreativ mit unseren gut deckenden, cremigen Stoffmalfarben auf Wasserbasis für hohe Ansprüche. Durch die hochpigmentierte Rezeptur ist sie auch ideal für dunkle Untergründe. Noch dazu sind sie sehr haltbar und langlebig. Malen, Trocken und tragen, hier ist kein fixieren nötig. Der Stoff behält nach dem Trocknen die Flexibilität und hat eine weiche Haptik. Die Stoffmalfarbe hält auf Baumwolle, Leinen und Mischgeweben mit Naturfasern. Ihre Waschbarkeit liegt bei 40°C. Vor dem Bemalen sollte man den Stoff ohne Weichspüler vorwaschen. Nach dem Bemalen die Kreation bis zu 2 Tagen trocknen lassen und anschließend mit einem milden Waschmittel auf der linken Seite waschen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
ultrablau
Inhalt:
59 ml
Sicherheitshinweise:
P05
Saison:
Allgemein
Lösungsmittelfrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rayher stoffmalfarben, stoff malfarben, Textil- und Stoffmalfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,03*
1 Flasche enthält 59 Milliliter (€ 0,06831* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
38524262
€ 4,03*
Ähnlich
Rayher Hobby
38524570
€ 4,03*
Ähnlich
Rayher Hobby
38524162
€ 4,03*
Ähnlich
Rayher Hobby
38524284
€ 4,03*
Ähnlich
Rayher Hobby
38524430
€ 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.