Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallic-Stoffmalfarbe, Flasche 34 ml, brill.bronze


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktfoto: Metallic-Stoffmalfarbe
Produktfoto: Metallic-Stoffmalfarbe
Rayher Metallic-Stoffmalfarbe
Farbauswahl: Metallic-Stoffmalfarbe
Artikel-Nr.:
     C825-38509660
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38509660
EAN/GTIN:
     4006166985072
Suchbegriffe:
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Textilfarben
Textilmalfarben

Die Stoffmalfarben von DecoArt haben eine cremige Konsistenz und sind daher leicht aufzutragen. Sie haben einen hohen Deckungsgrad und sind weitgehend lichtbeständig. Außerdem kannst du die Farben untereinander mischen.
Anwendung: Wasche die Textilien vorab in der Waschmaschine (ohne Weichspüler!). Vor Gebrauch die Flasche gut schütteln. Dann trägst du die Farbe einfach auf. Für leuchtende Brillanz solltest du die Farbe zweimal auftragen. Waschbar nach zwei Tagen, mit Feinwaschmittel auf Links und nicht über 40°C. Die Farbe kannst du auf Baumwolle, Leinen und Mischgewebe mit Naturfasern auftragen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
brillant bronze
Inhalt:
34 ml
Weitere Suchbegriffe: rayher stoffmalfarben, stoff malfarben, Textil- und Stoffmalfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,18*
1 Flasche enthält 34 Milliliter (€ 0,09353* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.